Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quernutaufsteckfräsdorn JIS B 6339 AD/B Spann-D.16mm BT40 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4120622187
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     406.11.16.1
EAN/GTIN:
     4250001060794
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn JIS B 6339
Aufsteckfräsdorn JIS B 6339
Aufsteckfräserdorn JIS B 6339
Quernut-Aufsteckdorne JIS B 6339
mit vergrößertem Bunddurchmesser · mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD/B · mit zentraler Kühlmittelzufuhr, mit wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite · zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut DIN 1880 · Spann-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079Weitere technische Eigenschaften:· LF: 100mm· BD: 38mm· LSC: 17mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Supplier Number:
406.11
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD/B
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: Quernut-Aufsteckfräserdorne JIS B 6339, Quernut-Dorne JIS B 6339, Quernutaufsteckdorne JIS B 6339, Quernutdorn JIS B 6339, aufsteckfräserdorn jis b 6339 bt40, aufsteckdorn jis b 6339, Aufsteckfräserdorne, Kombiaufsteckfräserdorne, Quernutaufsteckdorn, Quernutaufsteckfräserdorne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,47*
€ 63,64*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,98*
€ 64,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 70,07*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,38*
€ 71,92*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.