Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT30 o.Bohr.60 Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622302
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     305.20.60
EAN/GTIN:
     4250001017620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen jis b 6339 bt30
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-3) · ohne Bohrung Hinweis: Drehmoment beim Anziehen von Anzugsbolzen BT30 darf 25 Nm nicht überschreiten Weitere technische Eigenschaften: · BD4: 12,5mm · LF: 23mm · BD2: 7mm · BD1: 11mm · LB1: 18mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT30
Anzugsgewinde:
M12
Typ:
60 Grad
OAL:
43 mm
Supplier Number:
305.20.60
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
ohne Bohrung
passend für:
BT30
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk 30, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
613
1
€ 5,49*
ab € 4,43*
€ 6,77*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,66*
€ 6,79*
21 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,32*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 7,35*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.