Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 o.Bohr.45 Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622303
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     405.20.45
EAN/GTIN:
     4250001008000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-3) · ohne Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · BD4: 17mm · LF: 35mm · BD2: 10mm · BD1: 15mm · LB1: 28mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
45 Grad
OAL:
60 mm
Supplier Number:
405.20.45
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
ohne Bohrung
passend für:
BT40
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 4,65*
€ 7,23*
10 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 7,23*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,04*
€ 7,29*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 9,54*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.