Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.60 Grad KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120622309
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     406.20.60
EAN/GTIN:
     4250001022549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40
für Werkzeuge mit Steilkegel nach JIS B 6339 (ISO 7388-3) · mit Bohrung und O-Ring Weitere technische Eigenschaften: · BD4: 17mm · LF: 35mm · BD2: 10mm · BD1: 15mm · LB1: 28mm · Norm: JIS B 6339 · CND: 4mm
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
60 Grad
OAL:
60 mm
Supplier Number:
406.20.60
Marke:
KEMMLER
Ausführung:
mit Bohrung
passend für:
BT40
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, Bolzen, Spannbolzen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 8,94*
8 Tage
341
1
€ 5,49*
ab € 5,77*
€ 9,22*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,45*
€ 9,29*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 5,46*
€ 22,25*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.