| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120623909 Herst.-Nr.: 188238 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| angetrieben · rechte Ausführung · Antriebskupplung nach DIN 5480, mit Spindelverdrehlagen-Sicherung (W 16x0,8x30x18 / 9b Ø 15,9 mm) · für Revolverhersteller SAUTER · wahlweise für Spannzangen ER bzw. für Modulare Schnittstelle mimaticMi · Kühlmitteldruck max. 70 bar · Übersetzung i (n1/n2) = 1:1n1 / n2 = max. DrehzahlWeitere technische Eigenschaften:· S: 55mm· L2: 34mm· L1: 55mm· Übersetzung: i = 1:1· L: 119mm· T: 70mm· L3: 53mm· Eigenschaft: angetrieben· Norm: DIN 5480· L4: 76mm· Drehmoment max.: 25Nm· Drehzahl max.: 6500 / 6500min-¹· Marke: MIMATIC Weitere Informationen: | | Schaft: | VDI30 | Aufnahme: | mi 40 | Kühlung: | intern | Drehrichtungsumkehr: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGW (Angetriebene Werkzeuge), Angetriebene Werkzeuge, Radialwerkzeughalter (angetrieben) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.531,61* | € 1.597,44* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.549,25* | € 1.609,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.552,78* | € 1.616,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|