| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120623918 Herst.-Nr.: 133782 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| angetrieben · rechte Ausführung · Einheit versetzt · Antriebskupplung nach DIN 5480, mit Spindelverdrehlagen-Sicherung (W 20x0,8x30x24 / 9b Ø 19,84 mm) · für Revolverhersteller SAUTER · wahlweise für Spannzangen ER bzw. für Modulare Schnittstelle mimaticMi · Kühlmitteldruck max. 70 bar · Übersetzung i (n1/n2) = 1:1n1 / n2 = max. DrehzahlWeitere technische Eigenschaften:· S: 63mm· L2: 45mm· L1: 100mm· Übersetzung: i = 1:1· L: 142mm· T: 85mm· L3: 88,5mm· Eigenschaft: angetrieben· Norm: DIN 5480· L4: 39mm· Drehmoment max.: 80Nm· Drehzahl max.: 4000 / 4000min-¹· Marke: MIMATIC Weitere Informationen: | | Schaft: | VDI40 | Aufnahme: | mi 50 | Kühlung: | intern | Drehrichtungsumkehr: | ja | Bauform: | versetzt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGW (Angetriebene Werkzeuge), Angetriebene Werkzeuge, Radialwerkzeughalter (angetrieben) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.376,01* | € 2.459,51* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.392,58* | € 2.477,66* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.400,37* | € 2.488,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|