Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstahlhalter ISO12164-3 Aufnahme-H.20mm re.HSK-T63 1-fach axial EWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4120631000
Hersteller:
     EWS
Herst.-Nr.:
     144298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...
1-fach axial · mit Hohlschaftkegel nach ISO 12164-3 Form T · HSK-T63 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · für ISO Klemmhalter mit Vierkantschaft (h mm = Aufnahme)Weitere technische Eigenschaften:· A: 127mm· Norm: ISO12164-3· h: 20mm
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Schaft:
HSK-T63
Aufnahmehöhe:
20 mm
Bauform:
1-fach axial
Marke:
EWS
Weitere Suchbegriffe: Drehstahlhalter, Halter, Haltewerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,26*
€ 666,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,35*
€ 671,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,24*
€ 673,65*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,26*
€ 798,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,94*
€ 712,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,96*
€ 700,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.