Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ISO 26623 Spann-D.2-13mm C3 PSK32 A.-L.45mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120651619
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C3.02.13
EAN/GTIN:
     4250001133603
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ISO 15488
Spannzangenfutter ISO 15488
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · PSK: C3 PSK32 · DLN: 34mm · Norm: ISO 26623 · Spannbereich: 2-13mm
Weitere Informationen:
Schaft:
C3 PSK32
passende Spannzangen:
ER 20 / 428 E
Supplier Number:
C3.02.13
Spann-Ø:
2-13 mm
Auskraglänge:
45 mm
LPR:
45 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: spannfutter iso 15488, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,98*
€ 209,72*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 165,27*
€ 211,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 211,26*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,56*
€ 219,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.