Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ISO 26623 Spann-D.1-10mm C6 PSK63 A.-L.100mm KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120651631
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C6.02.10.1
EAN/GTIN:
     4250001092061
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ISO 15488
Spannzangenfutter ISO 15488
mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · PSK: C6 PSK63 · DLN: 32mm · Norm: ISO 26623 · Spannbereich: 1-10mm
Weitere Informationen:
Schaft:
C6 PSK63
passende Spannzangen:
ER 16 / 426 E
Supplier Number:
C6.02.10.1
Spann-Ø:
1-10 mm
Auskraglänge:
100 mm
LPR:
100 mm
Marke:
KEMMLER
Weitere Suchbegriffe: spannfutter iso 15488, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 143,49*
€ 185,72*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 144,70*
€ 187,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 187,09*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.