Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter ISO 26623 Spann-D.10mm C5 PSK50 A.-L.75mm Axial KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     1498-4120651739
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C5.70.10
EAN/GTIN:
     4250001091859
Suchbegriffe:
Schrumpffutter PSC
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter ohne din
Ausführung 4,5° · mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Verstellweg max. 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M10x1· PSK: C5 PSK50· BTED: 24mm· BD: 32mm· THID: M10x1· Norm: ISO 26623
Weitere Informationen:
Schaft:
C5 PSK50
Marke:
KEMMLER
DCONWS:
10 mm
Einspannlänge max.:
41 mm
LPR:
75 mm
Supplier Number:
C5.70.10
Spann-Ø:
10 mm
Kühlung:
Axial
Auskraglänge:
75 mm
Außen-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 224,87*
€ 287,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,00*
€ 287,74*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,74*
€ 342,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.