Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpffutter ISO 26623 Spann-D.16mm C5 PSK50 A.-L.80mm Axial KEMMLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Skizze
Artikel-Nr.:
     1498-4120651742
Hersteller:
     KEMMLER Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     C5.70.16
EAN/GTIN:
     4250001091910
Suchbegriffe:
Schrumpffutter PSC
Schrumpffutter ohne DIN
schrumpffutter ohne din
Ausführung 4,5° · mit Polygonschaftkegel nach ISO 26623-1 · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft Toleranz h6 · Verstellweg max. 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M10x1· PSK: C5 PSK50· BTED: 27mm· BD: 34mm· THID: M10x1· Norm: ISO 26623
Weitere Informationen:
Schaft:
C5 PSK50
Marke:
KEMMLER
DCONWS:
16 mm
Einspannlänge max.:
50 mm
LPR:
80 mm
Supplier Number:
C5.70.16
Spann-Ø:
16 mm
Kühlung:
Axial
Auskraglänge:
80 mm
Außen-Ø:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfaufnahme, Schrumpffutter, Schrumpfspannfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 224,73*
€ 286,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,86*
€ 286,27*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,27*
€ 340,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,38*
€ 336,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,86*
€ 283,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.