Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter CENTRO P DIN 69871AD Spann-D.1-10mm SK40 A.-L.70mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120805100
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     44315000700
EAN/GTIN:
     4054631058592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
Präzisionsausführung · zur hochgenauen Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft (auch mit seitlicher Fläche nach DIN 1835B und DIN 1835E) in Präzisions-Spannzangen DIN 6499-B · A-Maß gültig für Spannmutter ohne Dichtscheibe · Einstecktiefe Maß E für Schäfte ≤ 16 mm Weitere technische Eigenschaften: · A: 70mm · D: 30mm · Spannmutter: HPC16 · Norm: DIN 69871 · E: 110mm · Spannbereich: 1-10mm
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
passende Spannzangen:
ER16
Spann-Ø:
1-10 mm
Auskraglänge:
70 mm
Form:
AD
Marke:
FAHRION
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69871 sk40 er16, spannfutter er din 69871, spannfutter er din 69871 sk40, Präzisionsspannzangenfutter, Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 75,75*
€ 98,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 109,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,12*
€ 109,86*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,05*
€ 119,59*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 120,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,75*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,92*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,59*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.