| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120805206 Herst.-Nr.: 7125600 EAN/GTIN: 4054631064029 |
| |
|
| | |
| vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf konventionellen- oder CNC-Maschinen · größere Haltekraft und genauerer Rundlauf durch Spannzangen als bei Dreibackenfuttern · minimale Flächenpressung durch große Spannflächen der Spannzangen - keine Druckstellen am Werkstück · großer Spannbereich · verschleißarme Konstruktion · langlebige, einfache Bauart Drehzahl max.: HSPF40: 5000 min-¹ Lieferung ohne Spannzangen (173 E-HSPF40... und 185E-HSPF60...) · mit Kurzkegel DIN 55029 (Camlock) Weitere technische Eigenschaften: · D: 90mm · D2: 133,4mm · Befestigungsbolzen: 6 x M16 x 1,5 · L: 131mm · Modell: HSPF40/C6 · D1: 167mm · Drehzahl max.: 5000min-¹ Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 1-42 mm | Kurzkegel: | C6 | Aufnahme: | DIN 55029 (Camlock) | Marke: | FAHRION |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.911,28* | € 2.033,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.957,36* | € 2.048,27* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.971,07* | € 2.057,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.939,61* | € 2.068,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|