Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69871AD/B Spann-D.16mm SK40 A.-L.80,5mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 16x80,5mm WTE
Artikel-Nr.:
     1498-4120808021
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B · schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 45mm· Gewinde: M12x1· l3: 10mm· l2: 49mm· l1: 80,5mm· Form: AD/B· d1: 16mm· d2: 38mm· d3: 49,5mm· Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spann-Ø:
16 mm
Auskraglänge:
80,5 mm
Marke:
WTE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 226,58*
€ 277,23*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,56*
€ 277,32*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,97*
€ 278,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 246,74*
€ 281,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 245,02*
€ 282,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.