| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120808065 Herst.-Nr.: 30336845 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · schlanke Ausführung · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 104mm· Gewinde: M8x1· l3: 10mm· l2: 41mm· l1: 150mm· Form: A· d1: 10mm· d2: 30mm· d3: 50mm· Norm: DIN 69893 Weitere Informationen: | | Schaft: | HSK-A63 | Spann-Ø: | 10 mm | Auskraglänge: | 150 mm | Marke: | WTE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Spannfutter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,50* | € 431,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,53* | € 433,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 373,86* | € 438,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,88* | € 443,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 402,00* | € 446,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|