Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter DIN 69893A Spann-D.18mm HSK-A63 A.-L.150mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4120808073
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne
mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · schlanke Ausführung · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 107mm· Gewinde: M12x1· l3: 10mm· l2: 49mm· l1: 150mm· Form: A· d1: 18mm· d2: 40mm· d3: 50mm· Norm: DIN 69893
Weitere Informationen:
Schaft:
HSK-A63
Spann-Ø:
18 mm
Auskraglänge:
150 mm
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,84*
€ 435,26*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,63*
€ 437,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 374,06*
€ 443,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 401,05*
€ 451,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 407,17*
€ 456,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,26*
€ 517,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,41*
€ 480,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,07*
€ 473,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,84*
€ 463,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7006318
ab € 6,90*
Zubehör
k.A.
A63.701
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.