| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4120808147 Herst.-Nr.: 30336796 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A · schlanke Ausführung · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 47mm· Gewinde: M10x1· l3: 10mm· l2: 46mm· l1: 95mm· Form: A· d1: 12mm· d2: 32mm· d3: 50mm· Norm: DIN 69893 Weitere Informationen: | | Schaft: | HSK-A100 | Spann-Ø: | 12 mm | Auskraglänge: | 95 mm | Marke: | WTE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Spannfutter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,00* | € 396,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,88* | € 398,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 323,44* | € 402,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,85* | € 539,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|