Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrodehnspannfutter JIS B 6339AD/B Spann-D.18mm BT40 A.-L.90mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4120808624
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     30336964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Dehnspannfutter JIS B 6339
Hydro-Dehnspannfutter JIS B 6339
mit Steilkegel JIS B 6339 (ISO 7388-2) Form AD · kurze schlanke Ausführung · mit zentraler Kühlmittelzufuhr · zur Aufnahme von Werkzeugen mit glattem Zylinderschaft und mit Spannfläche · Ausführung feingewuchtet G2,5/ 25.000 U/minRundlaufgenauigkeit Weitere technische Eigenschaften:· l4: 46mm· Gewinde: M12x1· l3: 10mm· l2: 49mm· l1: 90mm· Form: AD/B· d1: 18mm· Ausführung: kurze, schlanke Ausführung· d2: 40mm· d3: 45mm· Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
Schaft:
BT40
Spann-Ø:
18 mm
Auskraglänge:
90 mm
Marke:
WTE
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter iso 7388, Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 225,92*
€ 276,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,34*
€ 276,41*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,68*
€ 277,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 247,51*
€ 280,89*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 243,14*
€ 281,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,22*
€ 306,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.