Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock RB-K Backen-B.200mm m.Schnellverst.Spann-W.350mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4121000009
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     179079
EAN/GTIN:
     4019208245478
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock röhm
kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile:- hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung- lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich- schnelle Spannbereichsverstellung über BolzensystemWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 280mm· Länge: 1022mm· Backenhöhe: 66,6mm· Höhe: 171mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
200 mm
Spannweite:
350 mm
Spannkraft:
100 kN
Supplier Number:
179079
Größe:
5
Marke:
RÖHM
Eigenschaft:
mit Schnellverstellung
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.724,88*
€ 2.794,05*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.653,16*
€ 2.794,05*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.737,17*
€ 2.806,43*
17 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.724,86*
€ 2.876,2564*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.812,63*
€ 2.882,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.794,05*
€ 3.324,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.784,50*
€ 3.313,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.743,64*
€ 3.264,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.724,88*
€ 3.242,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.