| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4121011275 Herst.-Nr.: 1341571 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleinsortiment · Spannkreis-Ø 12-50 mm · Drehbereich 13-100 mm · zur sicheren stirnseitigen Mitnahme des Werkstückes beim Drehen zwischen den Spitzen · dadurch können die Werkstücke ohne Umspannen auf ihrer ganzen Länge rationell und mit hoher Genauigkeit bearbeitet werden · schnelles Umrüsten durch aufsteckbare Mitnehmerscheiben · hydraulischer Druckausgleich ergibt gleichmäßige Spannkraft auch bei unebenen Stirnseiten des Werkstückes · Lieferumfang: 1 Grundkörper 4 Mitnehmer-Scheiben Spannkreis-Ø 12, 20, 32 und 50 mm 2 Zentrierspitzen Ø = 6 + 12 mm Weitere technische Eigenschaften: · Drehbereich: 13-100mm Weitere Informationen: | | Schaft: | MK5 | Supplier Number: | 1341571 | Spannkreis-Ø: | 12-50 mm | Laufrichtung: | für Rechtslauf | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 958,03* | € 1.008,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 955,18* | € 1.008,05* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,76* | € 1.012,22* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 967,05* | € 1.012,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 949,54* | € 1.023,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|