Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-3 (DIN 55027) Duro-M D.160mm STA 3-Backen Kegel-Gr.5 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4121261415
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185504
EAN/GTIN:
     4019208525068
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-3 (DIN 55027) mit Stehbolzen u. Bundmuttern · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · ISO 702-3 (DIN 55027) · Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen und Bundmutter · Ø: 160 mm · Norm: ISO 702-3 (DIN 55027)
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
160 mm
Kegelgröße:
5
Spannkraft:
47 kN
Durchgang-Ø:
42 mm
Drehzahl max.:
4600 min-¹
Supplier Number:
185504
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,24*
€ 574,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 532,31*
€ 574,73*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 520,92*
€ 577,26*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,85*
€ 591,46*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,79*
€ 601,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,00*
€ 715,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,34*
€ 708,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,83*
€ 687,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,79*
€ 666,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.