Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-3 (DIN 55027) Duro-M D.400mm STA 3-Backen Kegel-Gr.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4121261592
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185532
EAN/GTIN:
     4019208524788
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel · für den erfolgreichen Einsatz in Bereichen die eine hohe Spannkraft, hohe Rundlaufgenauigkeit und sehr gute Wiederholspanngenauigkeit erfordern (z. B. auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten, usw.) · Kreuzversatz nach ISO 3442 und ASA B 5.8 · die Backen lassen sich durch Drehen am Schlüssel über den gesamten Spannbereich verstellen · dies hat den Vorteil, dass Werkstücke mit unterschiedlichen Spanndurchmessern sehr schnell und ohne Versetzen der Backen gespannt werden können · besonders niedrige Bauweise bei Direktaufnahme · zur Erhaltung der Spannkraft müssen Drehfutter regelmäßig geschmiert werden · Vorteil Stahlausführung: im Gesenk geschmiedet, dadurch längere Lebensdauer und höhere Drehzahlen möglich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: 3-Backen-Stahlkörper · ISO 702-3 (DIN 55027) · Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen und Bundmutter · Ø: 400 mm · Norm: ISO 702-3 (DIN 55027)
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
400 mm
Kegelgröße:
11
Spannkraft:
92 kN
Durchgang-Ø:
136 mm
Drehzahl max.:
1800 min-¹
Supplier Number:
185532
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter dreibackenfutter röhm zs, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.356,15*
€ 3.567,29*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.487,22*
€ 3.593,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.500,55*
€ 3.608,36*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.359,48*
€ 3.627,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.437,38*
€ 3.629,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.593,60*
€ 4.276,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.578,22*
€ 4.258,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.515,60*
€ 4.183,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.487,22*
€ 4.149,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.