| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4121420340 Herst.-Nr.: 180312 EAN/GTIN: 4019208325927 |
| |
|
| | |
| für Dreh- und Fräsmaschinen · zum Spannen von großen und kleinen Werkstücken · bewährter Duro-TA Grundkörper und die neuartigen Führungsbahnen ermöglichen flexibles und schnelles Umrüsten auf den gewünschten Spannbereich · das Großfutter zeichnet sich durch die gewichtsreduzierte Bauweise aus, somit ist eine maximale Ausnutzung des Maschinenpotenzials und die Aufnahme höherer Werkstückgewichte möglich · Vorteile: Gewichtsreduzierung um bis zu 75 %, dadurch Schonung der Maschinenspindel und geringere Wartungskosten · flexibler Spannbereich durch verlängerte Führungsbahnen · einfache Demontage der Führungsbahnen zum Spannen kleiner Werkstücke · kompakte Bauweise und reduzierte Bauhöhe um bis zu 78 %, dadurch minimale Störkontur und bessere Werkstückzugänglichkeit · hohe Steifigkeit und Stabilität durch direkte Auflage der fest verschraubten Führungsbahnen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 130kg · Grundfutter-Ø: 250mm · Ausführung: mit Führungsbahnen · Bauart: gewichtsreduzierte Grundplatte · Ø: 750 mm Weitere Informationen: | | Futter-Ø: | 750 mm | Spannkraft: | 185 kN | Spann-Ø max.: | 145-715 mm | Spann-Ø min.: | 8-253 mm | Drehzahl max.: | 800 min-¹ | Supplier Number: | 180312 | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, dreibacken-drehfutter röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Duro-TA XT, Duro-TAXT, Spannfutter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19.049,14* | € 19.848,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 19.992,80* | € 19.998,63* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20.079,10* | € 20.084,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19.680,29* | € 20.198,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|