Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenentmagnetisierger.L280xB266xH87mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4122051028
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     89002280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät sav
entmagnetisiergerät
für Dauerbetrieb (100 % ED) · problemlose Entmagnetisierung von Werkstücken mit Restmagnetismus durch einmaliges Ziehen über die Polplatte · geschlossene Bauart · Eindringtiefe ca. 50 mm · Netzspannung 230/50 V / Hz · Schutzart IP20 Weitere technische Eigenschaften: · aktive Breite: 220mm · Netzspannung: 230/50V / Hz · Leistung: 920VA · Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Breite:
266 mm
Länge:
280 mm
Steckertyp:
F
Höhe:
87 mm
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: Entmagnetisiergeräte, Plattenentmagnetisiergeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,07*
€ 862,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,98*
€ 867,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,39*
€ 870,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 807,49*
€ 895,75*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,90*
€ 1.032,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,54*
€ 991,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,40*
€ 956,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,10*
€ 941,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,98*
€ 929,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.