Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handentmagnetisiergerät 150x95mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4122055020
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     89070HD2
EAN/GTIN:
     705632164525
Suchbegriffe:
Entmagnetisiergerät
Entmagnetisierungsgerät
entmagnetisiergerät sav
entmagnetisiergerät
Einschaltdauer 30 % · zur Entmagnetisierung größerer Werkstückoberflächen · für den mobilen Einsatz · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Leistungsaufnahme 220 VA · Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz · Schutzart IP42 · automatische Abschaltung bei >50 °C Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2,2kg · Eindringtiefe: 40mm · aktive Fläche: 150 x 95mm
Weitere Informationen:
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: Entmagnetisiergeräte, Handentmagnetisiergeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 983,82*
€ 1.194,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,07*
€ 1.202,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.101,55*
€ 1.205,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,57*
€ 1.431,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,75*
€ 1.409,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.131,30*
€ 1.346,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,49*
€ 1.325,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,07*
€ 1.311,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.