| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4122071125 Herst.-Nr.: 24301150150A EAN/GTIN: 705632163245 |
| |
|
| | |
| mit feiner durchgehender Querpolteilung P = 1,9 mm · gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsflächen der Polplatte · Lamellen aus 0,5 mm Messing/1,4 mm Stahl · zum Spannen von kleinen, mittelgroßen und großen Werkstücken, für dünne Teile geeignet · zum Schleifen und Erodieren Weitere technische Eigenschaften: · Querpolteilung P: 1,9mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 8mm Weitere Informationen: | | Nennhaftkraft: | 80 N/cm² | Magnetfeldhöhe: | 6 mm | Breite: | 150 mm | Länge: | 150 mm | Höhe: | 51 mm | Marke: | SAV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,66* | € 432,94* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 358,06* | € 433,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 381,24* | € 437,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,12* | € 438,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|