Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte L.500xB.300xH.56mm Querpolteilung P 1,9mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4122071180
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     24301500300A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
mit feiner durchgehender Querpolteilung P = 1,9 mm · gleichbleibende Haftkraft über die ganze Breite und an den Längsflächen der Polplatte · Lamellen aus 0,5 mm Messing/1,4 mm Stahl · zum Spannen von kleinen, mittelgroßen und großen Werkstücken, für dünne Teile geeignet · zum Schleifen und Erodieren Weitere technische Eigenschaften: · Querpolteilung P: 1,9mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 8mm
Weitere Informationen:
Nennhaftkraft:
80 N/cm²
Magnetfeldhöhe:
6 mm
Breite:
300 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
56 mm
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: magnetspannplatten sav, aufspannplatte, Magnetspannplatten, Permanentmagnetspannplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.684,37*
€ 1.795,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.684,62*
€ 1.797,02*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,18*
€ 1.826,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.725,37*
€ 1.834,83*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,87*
€ 2.173,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,27*
€ 2.154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,76*
€ 2.092,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,88*
€ 2.060,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,18*
€ 2.052,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.