Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte L.400xB.200xH.59mm Querpolteilung P 15mm SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4122090120
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     24311400200A
EAN/GTIN:
     705632163566
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
mit durchgehender Querpolteilung P = 15 mm · zum Spannen kleiner, mittlerer und großer Werkstücke · zum Fräsen in Schruppbearbeitung · Lamellen aus 4 mm Messing/11 mm Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Querpolteilung P: 15mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 5mm
Weitere Informationen:
Nennhaftkraft:
150 N/cm²
Magnetfeldhöhe:
12 mm
Breite:
200 mm
Länge:
400 mm
Höhe:
59 mm
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: magnetspannplatten sav, aufspannplatte, Magnetspannplatten, Permanentmagnetspannplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.208,69*
€ 1.326,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.257,00*
€ 1.336,05*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,30*
€ 1.341,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,05*
€ 1.589,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,67*
€ 1.576,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,56*
€ 1.531,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,77*
€ 1.505,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,00*
€ 1.495,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.