Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentrundmagnet Polplatten-D.450mm m.Parallelpolteilung 150 N/cm² SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4122151451
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     24411450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
magnetrundfutter
mit Parallelpolteilung · verstärktes Magnetsystem · leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe (10 mm) · Abnutzbarkeit der Polplatte = 6 mm · alle Größen mit 1 Schaltstelle · Magnetkraft stufenlos verstellbar · eingearbeitete konzentrische Rillen erleichtern die Werkstückzentrierung · im Zentrum ist eine Zentrierbohrung möglich · zum Spannen von kleinen bis großen Werkstücken für Schleif- und Dreharbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Zentrier-Ø DxG Tiefe: 350 x 5mm · J: D25 x 20mm · Ausführung: mit Parallelpolteilung · Höhe B: 67mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 6mm
Weitere Informationen:
Polplatten-Ø:
450 mm
Nennhaftkraft:
150 N/cm²
Magnetfeldhöhe:
10 mm
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Permanentrundmagnete, Rundmagnete
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.070,48*
€ 4.250,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.184,83*
€ 4.281,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.203,15*
€ 4.300,15*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.281,57*
€ 5.095,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.258,53*
€ 5.067,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.198,61*
€ 4.996,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.184,83*
€ 4.979,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.