| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4122180151 Herst.-Nr.: 24406150 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Radialpolteilung · für runde und ringförmige Werkstücke · zum Schleifen und Drehen · große Magnetkraft · konzentrische Ringe ermöglichen das leichte Ausrichten von Werkstücken · Standardausführung ohne Durchgangsbohrung im Zentrum · Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm für Ø 100 - 300 mm und 10 mm für Ø 350 - 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zentrier-Ø H7 x Tiefe: 50 x 5mm · Ausführung: mit Radialpolteilung · max. Aufbohr-Ø: 24mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 5 (für Ø 100 - 300 mm) mm / 10 (für Ø 350 - 800 mm) mm Weitere Informationen: | | Polplatten-Ø: | 150 mm | Höhe: | 57 mm | Nennhaftkraft: | 90 N/cm² | Marke: | SAV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,74* | € 1.077,50* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,56* | € 1.084,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,11* | € 1.086,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.008,95* | € 1.130,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|