Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentrundmagnet Polplatten-D.300mm m.Radialpolteilung 150 N/cm² SAV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4122180301
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     24406300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrundfutter
Rundfutter
magnetrundfutter
mit Radialpolteilung · für runde und ringförmige Werkstücke · zum Schleifen und Drehen · große Magnetkraft · konzentrische Ringe ermöglichen das leichte Ausrichten von Werkstücken · Standardausführung ohne Durchgangsbohrung im Zentrum · Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm für Ø 100 - 300 mm und 10 mm für Ø 350 - 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zentrier-Ø H7 x Tiefe: 150 x 6mm · Ausführung: mit Radialpolteilung · max. Aufbohr-Ø: 58mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 5 (für Ø 100 - 300 mm) mm / 10 (für Ø 350 - 800 mm) mm
Weitere Informationen:
Polplatten-Ø:
300 mm
Höhe:
73 mm
Nennhaftkraft:
150 N/cm²
Marke:
SAV
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Permanentrundmagnete, Rundmagnete
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.894,50*
€ 2.209,75*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.135,12*
€ 2.225,65*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.139,73*
€ 2.231,97*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.225,65*
€ 2.648,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.201,28*
€ 2.619,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,56*
€ 2.561,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.136,32*
€ 2.542,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.135,12*
€ 2.540,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.