| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4122180351 Herst.-Nr.: 24406350 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Radialpolteilung · für runde und ringförmige Werkstücke · zum Schleifen und Drehen · große Magnetkraft · konzentrische Ringe ermöglichen das leichte Ausrichten von Werkstücken · Standardausführung ohne Durchgangsbohrung im Zentrum · Abnutzbarkeit der Polplatte 5 mm für Ø 100 - 300 mm und 10 mm für Ø 350 - 400 mm Weitere technische Eigenschaften: · Zentrier-Ø H7 x Tiefe: 170 x 6mm · Ausführung: mit Radialpolteilung · max. Aufbohr-Ø: 58mm · Abnutzbarkeit der Polplatte: 5 (für Ø 100 - 300 mm) mm / 10 (für Ø 350 - 800 mm) mm Weitere Informationen: | | Polplatten-Ø: | 350 mm | Höhe: | 73 mm | Nennhaftkraft: | 150 N/cm² | Marke: | SAV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet, Permanentrundmagnete, Rundmagnete |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.683,42* | € 3.251,30* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.181,11* | € 3.275,29* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.189,80* | € 3.284,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|