| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4123690191 Herst.-Nr.: X80250 EAN/GTIN: 4046368802500 |
| |
|
| | |
| aus beschichtetem Aluprofil · Stahlkeil vergütet · erleichtert die Herstellung von Spannvorrichtungen · Besondere Produktvorteile:- platzsparende Baumaße- mehr Teile pro Aufspannung- zwei Teile gleichzeitig- für kubische und runde TeileWeitere technische Eigenschaften:· A: 6,1mm· C: 8,1mm· D: 5,3mm· Anzugsmoment: 0,7Nm· F: 6,4mm· B: 6,9mm· Schraube: M2· E: 3,6mm· Spannkraft: 0,9kN Weitere Informationen: | | Breite: | 6,1 mm | Länge: | 8,1 mm | Satzinhalt: | VE 6 Stück | Höhe: | 6,9 mm | Marke: | MITEE-BITE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelkeilspanner, Werkstückspannsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,73* | € 105,53* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 86,31* | € 106,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,06* | € 106,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,97* | € 161,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,385* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|