Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanndorn XPA Spannber.13,5-20mm MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4123690246
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     X38150
EAN/GTIN:
     4046368381500
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen (Spannmittel)
Spannschraube
spannschrauben m8
fast jedes Werkstück hat mindestens eine Bohrung · diese eignet sich vorzüglich zum Spannen des Werkstückes von innen · Maß G ist der kleinste Ø, auf den F abgearbeitet werden kann · Produktvorteile:- 5-Seiten Bearbeitung- platzsparende Bauweise- für Mehrfachspannung- leicht bearbeitbar durch Drehen und Fräsen auf gewünschten Durchmesser- leichte Bedienung- automatisierbar mit Hydraulik oder PneumatikWeitere technische Eigenschaften:· A: 24,9mm· C: 15mm· D: 5,9mm· G: 13,5mm· J: 14mm· I: M8· F: 20mm· B: 19mm· E: 37,5h9mm· H: M3 auf TKØ 29,0mm· Spannkraft: 11,1kN
Weitere Informationen:
Spannbereich:
13,5-20 mm
Marke:
MITEE-BITE
Weitere Suchbegriffe: Power Clamp, Spanndorne, XPH-Spanndorn
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,16*
€ 66,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,44*
€ 68,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,02*
€ 68,91*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 55,42*
€ 69,23*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 58,62*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.