Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Kompaktspanner Backen-B.160mm GGG Backen-H.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4124400002
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4124400002
EAN/GTIN:
     4015448606680
Suchbegriffe:
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
nc-kompakt-spanner
Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzung, manuell betätigt · Grundkörper aus GGG · grundseitig aufspannbar · langer Spannschieber mit Quernuten · Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung · stabiler Späneschutz verhindert das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers · paarweise einsetzbar · Lieferung mit Stufenbacken umkehrbar, gehärtet und geschliffen.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
0 - 320 / 131 - 451 mm
Backenhöhe:
50 mm
Gesamtlänge:
618 mm
Spannkraft:
ca. 60 kN
Material:
GGG
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Compactspanner, Einspannwerkzeug, Kompaktspanner, Schraubstock, Schraubstöcke, Spanngerät, Werkstückspannsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.431,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,20*
€ 3.000,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.504,78*
€ 2.980,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.455,69*
€ 2.922,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.431,24*
€ 2.893,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.