Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschraubstock Backen-B.100mm gehärtet-HRC60 Spann-W.120mm L.260mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4124410002
Herst.-Nr.:
     953.66.63000
EAN/GTIN:
     4030456381206
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Präzisionsausführung · gehärtet HRC60 und allseitig haarwinkelgenau feinstgeschliffen · Schnellverstellung durch Steckwelle, Feineinstellung mit Anzugschraube · mit Durchgangsbohrungen bzw. Befestigungsgewinde an den Backen zum Anschrauben von kundenindividuellen Prismenbacken, Sonderbacken, etc. · Arbeitseinsatz auf allen Seiten · Grundkörper aus einem Stück · weitere Ausführungen sowie Präzisions-Sinus-Spanner, kurzfristig ab Werkslager lieferbar · GERARDI liefert für diesen Schraubstocktypen keine Backen · Winkelgenauigkeit und Parallelität: 0,003 mm/100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 260mm · Länge des festen Backens: 55mm · Höhe: 87mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
120 mm
Backenhöhe:
45 mm
Spannkraft:
max. 15 kN
Gesamtlänge:
260 mm
Gewicht:
10,9 kg
Material:
gehärtet-HRC60
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, maschinenschraubstock spannweite 120mm, Maschinenschraubstöcke (Präzisions-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schleifschraubstock, Schleifschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Präzisions-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,99*
€ 675,89*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,20*
€ 678,57*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,85*
€ 819,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,89*
€ 804,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,76*
€ 779,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,03*
€ 705,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,99*
€ 692,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.