Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock StandardFLEX Art.1A Backen-B.196mm Spann-W.300mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4124410017
Herst.-Nr.:
     951.1A.53000
EAN/GTIN:
     4030456386065
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinenschraubstock spannweite 30...
mit Schnellwechselbacken · Maschinenschraubstock mit Schnellwechselbacken · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schnelles Auswechseln und Einsetzen der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
196 mm
Spannweite:
300 mm
Backenhöhe:
63 mm
Spannkraft:
40 kN
Gesamtlänge:
595 mm
Gewicht:
69 kg
Modell:
StandardFLEX Art. 1A
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, werner wilke zerspanungstechnik maschinenschraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.058,23*
€ 2.305,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.233,50*
€ 2.322,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.236,91*
€ 2.331,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,58*
€ 2.763,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.306,72*
€ 2.745,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,26*
€ 2.687,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,50*
€ 2.657,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.27.15000
ab € 589,17*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.31.05000
ab € 483,67*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001612
ab € 34,38*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001614
ab € 30,78*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001616
ab € 30,73*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001618
ab € 30,55*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001622
ab € 34,34*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
952.29.710001628
ab € 34,47*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0B501
ab € 157,90*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0C501
ab € 196,90*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0D501
ab € 196,14*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0E501
ab € 195,97*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0F501
ab € 253,31*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0G501
ab € 196,62*
Sonstiges
Werner Wilke Zerspanungstechnik
954.23.0M501
ab € 253,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.