| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4124410024 Herst.-Nr.: 954.23.0B301 EAN/GTIN: 4030456386812 |
| |
|
| | |
| Spannbacke · glatt · weich · Zubehör für ModularschraubstöckeLieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: glatt, weich Weitere Informationen: | | Typ: | 230B | für Backenbreite: | 146 mm | passend zu: | StandardFLEX mit Schnellwechselbacken (Art.1A) und Modularsp | Marke: | GERARDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schonbacken 95mm, schonbacken, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, Modularschraubstockbacken, Modularschraubstockzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,15* | € 112,73* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 91,40* | € 113,58* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,60* | € 114,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|