Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularschraubstock Typ 2 MultiFLEX 600 Backen-B.74mm L.500mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4124410056
Herst.-Nr.:
     956.60.02500
EAN/GTIN:
     4030456386218
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
werner wilke zerspanungstechnik mas...
Mehrfachspannsystem · je nach Größe können 1-12 Werkstücke gespannt werden · minimaler Spannweg über Kammsystem · Steigung der Verzahnung 2 mm x 90° · optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches der MaschineWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500 mm· A: 100mm· C: 75mm· D: 500mm· Typ: 2· G: 75mm· J1: 70/75mm· J: 50mm· W: 74mm· B: 53/40mm· Ø F7: 16mm· M H7: 16mm· Höhe: 75 mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
74 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Breite:
75 mm
Modell:
MultiFLEX 600
Marke:
GERARDI
Weitere Suchbegriffe: maschinen schraubstock, Maschinenschraubstöcke (Modular-), Modularschraubstock, Modularschraubstöcke, Präzisionsmodularschraubstock, Schraubstock, Schraubstöcke, Schraubstöcke (Modular-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.600,20*
€ 1.760,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.703,66*
€ 1.773,59*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.702,33*
€ 1.780,28*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,59*
€ 2.110,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,18*
€ 2.096,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,60*
€ 2.052,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,66*
€ 2.027,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.