Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbacke Typ 605 Gr.3 fest u.beweglich,glatt GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4124410096
Herst.-Nr.:
     956.60.53000
EAN/GTIN:
     4030456397467
Suchbegriffe:
Backen für Schraubstöcke
Maschinenschraubstockbacken
Modularschraubstockbacken
Modularschraubstockzubehör
feste und bewegliche Spannbacke glatt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: fest und beweglich, glatt
Weitere Informationen:
Typ:
605
Breite:
69 mm
Größe:
3
Tiefe:
94,5/98,5 mm
Höhe:
60 mm
Marke:
GERARDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 238,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,11*
€ 240,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,36*
€ 241,41*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.