Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularspannelement StandardFLEX 104i Backen-B.121mm GERARDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4124410156
Herst.-Nr.:
     953.10.4I200
EAN/GTIN:
     4030456397337
Suchbegriffe:
Maschinenschraubstöcke (Modular-)
Modularschraubstock
Modularschraubstöcke
Präzisionsmodularschraubstock
Maschinenschraubstock · einfache mechanische Betätigung · leichtes Einstellen der Spannweite · einsatzgehärtet HRC 60 · Parallelität 0,02 mm · schneller Wechsel der Aufsatzbacken durch Kammsystem · kein Werkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Backenbreite:
121 mm
Backenhöhe:
38 mm
Spannkraft:
25 kN
Gesamtlänge:
160 mm
Gewicht:
6 kg
Modell:
StandardFLEX 104i
Marke:
GERARDI
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,58*
€ 562,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,09*
€ 565,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,78*
€ 698,88*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,86*
€ 669,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,75*
€ 657,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,15*
€ 615,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,34*
€ 591,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.