| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4124410325 Herst.-Nr.: 951.36.61600 EAN/GTIN: 4030456412788 |
| |
|
| | |
| Spannbacke · beweglich · gerade · Zubehör für Präzisions-Modularschraubstöcke Lieferzeit für Backenbreite 95, 100, 295 und 300 mm ca. 2 Wochen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: beweglich, gerade Weitere Informationen: | | Typ: | 321 | für Backenbreite: | 300 mm | passend zu: | Standard (Art.1), XL (Art.20 u.30) und Modularspannelemente | Marke: | GERARDI |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,17* | € 472,14* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,59* | € 475,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,00* | € 477,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|