| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4125400154 Herst.-Nr.: 398532860200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| umkehrbar · hartWeitere technische Eigenschaften:· A: 110mm· C: 55mm· B: 37mm Weitere Informationen: | | Satzgröße: | Satz = 3 Stück | für Futter-Ø: | 315 mm | Ausführung: | umkehrbar hart | Marke: | BISON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzbacke, Aufsatzbackensätze, Blockbacke, Bohrbacke, Drehfutterbacken, Grundbacke, Umkehrbacke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,55* | € 314,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 263,82* | € 315,74* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,70* | € 408,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|