| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4125400174 Herst.-Nr.: 398533060300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| umkehrbar · weich, ungestuftWeitere technische Eigenschaften:· A: 120mm· C: 55mm· B: 37mm Weitere Informationen: | | Satzgröße: | Satz = 3 Stück | für Futter-Ø: | 315 mm | Ausführung: | umkehrbar weich ungestuft | Marke: | BISON |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzbacke, Aufsatzbackensätze, Blockbacke, Bohrbacke, Drehfutterbacken, Grundbacke, Umkehrbacke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 136,38* | € 169,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,28* | € 169,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|