Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschlüssel f.Futter-D.100/125mm 4-KT.9mm z.Drehfutter BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4125400191
Hersteller:
     BISON-BIAL
Herst.-Nr.:
     398534020400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel 9mm
drehfutterschlüssel
für Drehfutter · Ausführung StandardWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Satz = 3 Stück· passend zu: Drehfutter
Weitere Informationen:
für Futter-Ø:
100/125 mm
Länge:
80 mm
Vierkant:
9 mm
Marke:
BISON
Weitere Suchbegriffe: Futterschlüssel, Spannschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 38,92*
€ 53,04*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 39,22*
€ 53,79*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.