Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch Futter-Ø 160mm Guss DIN 55029 (Camlock) Kegel-Gr.4 BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-4125400220
Hersteller:
     BISON-BIAL
Herst.-Nr.:
     358245132000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
für Drehfutter · aus Guss · fertig bearbeitet · futterseitig vorgedreht und gebohrtWeitere technische Eigenschaften:· D: 63,513mm· Ausführung: Kurzkegelaufnahme nach DIN 55029 (Camlock)· Material: Guss· B: 27mm
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
160 mm
Kegelgröße:
4
Durchlass:
60 mm
Bolzen:
3
Aufnahme:
DIN 55029 (Camlock)
Marke:
BISON
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch, Drehfutterflansche, Drehfutterzubehör, Flansch, Flansche für Drehfutter, Spannzangenfutterflansche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,94*
€ 280,86*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,62*
€ 281,90*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,08*
€ 329,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.