Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube Micromar 40 EWR IP65 50-75mm dig.o.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040373
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157013
EAN/GTIN:
     4059192058418
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digitale bügelmessschraube 50-75mm
bügel-messschraube digital
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnelltrieb · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · Messkraftregelung 5-10 NFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · HOLD-Funktion (ersetzt Spindelklemmung) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Origin (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum Origin zu verlieren)Weitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
50-75 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157013
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP65
Ausführung:
ohne Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 298,80*
€ 330,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 293,49*
€ 330,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,49*
€ 337,24*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 308,08*
€ 338,42*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,63*
€ 338,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,24*
€ 401,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,17*
€ 378,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
48059
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.