Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube Micromar 40 EWR IP65 75-100mm dig.o.D.ausg.MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040374
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4157014
EAN/GTIN:
     4059192058425
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
digital bügelmessschraube 75-100mm
bügel-messschraube digital
digital · IP65 · LCD-Anzeige 10 mm · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt · Schnelltrieb · lackierter Stahlbügel, wärmeisoliert · Spindel-Ø 6,5 mm · Steigung 0,5 mm · Messkraftregelung 5-10 NFunktionen: RESET (Nullsetzen der Anzeige) · mm/inch · Reference-System (sofort messbereit) · HOLD-Funktion (ersetzt Spindelklemmung) · LOCK-Funktion (Tastatursperre) · Origin (Maßvoreinstellung) · ABS (Nullsetzen der Anzeige, ohne Bezug zum Origin zu verlieren)Weitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
75-100 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Supplier Number:
4157014
Spindel-Ø:
6,5 mm
Schutzart:
IP65
Ausführung:
ohne Datenausgang
Marke:
MAHR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel - messschraube, Bügelmessschrauben, Micrometer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,36*
€ 372,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,15*
€ 372,60*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,56*
€ 380,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,70*
€ 382,09*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,31*
€ 383,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,38*
€ 452,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,03*
€ 448,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,56*
€ 412,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.