Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube DIN863/4 Micromar 44 A 40-50mm 3-Punkt MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040421
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4190319
EAN/GTIN:
     4059192010652
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube
3punkt-Innenmikrometerschraube
Dreipunktausführung · Bedien- und Anzeigeteile mattverchromt · Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen · Schnelltrieb mit integrierter Kupplung · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium · Steigung 0,5 mmAblesung 0,005 mmWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
40-50 mm
Ablesung:
0,005 mm
Messtiefe:
76 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Ableseart:
analog
Supplier Number:
4190319
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863/4
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, Kalibrierung für Innenmessschrauben, 3 punkt innenmessschraube, Dreipunkt-Innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschrauben, Innenmessschrauben, Messschraube, Schnabelinnenmessschraube, Zweipunkt-Innenmesschraube
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,55*
€ 450,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 413,22*
€ 450,56*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 405,76*
€ 451,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,90*
€ 452,98*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,71*
€ 455,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,98*
€ 539,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,15*
€ 534,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,86*
€ 518,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,97*
€ 510,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,90*
€ 494,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.