Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenschnellmessgerät Micromar 844A 60-70mm Mess-T.79mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4130040465
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4487711
EAN/GTIN:
     4059192021566
Suchbegriffe:
Innenmesspistole
Innenschnellmessgerät
innenschnellmessgerät
Dreipunktausführung · Grundgerät mit Pistolengriff · Anschlussgewinde zum Auswechseln der Messköpfe · selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden, um 120° versetzten Messtastern · Messtaster ab 12 mm hartmetallbewehrt · ab 12 mm Messtaster für Messungen bis Bohrungsgrund · ab 40 mm Messkopf zur Gewichtsersparnis aus Aluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dreipunktausführung
Messbereich:
60-70 mm
Messtiefe:
79 mm
Messgenauigkeit:
0,004 mm
Supplier Number:
4487711
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Innenfeinmessgeräte, Innenmessgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,58*
€ 919,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 858,21*
€ 919,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,49*
€ 919,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 874,62*
€ 923,93*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,17*
€ 946,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,74*
€ 1.094,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,71*
€ 1.086,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,13*
€ 1.064,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,58*
€ 1.050,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,49*
€ 1.044,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.